| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26873838 Herst.-Nr.: 39010200 EAN/GTIN: 8719514390102 |
| |
|
| | |
| Halogenlampe R7s 230V 78mm Halo Linea #39010200 Sehr hochwertige und zuverlässige Hochvolt-Halogenstablampe. Sehr lange Lebensdauer und brillantes Halogenlicht. Ideale Lösung für Dekorleuchten. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | G | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Lichtstrom: | 2646 lm | Lampenspannung: | 230 V | Lampenleistung: | 140 W | Sockel: | R7s | Lampenform: | Röhre, zweiseitig gesockelt | Gedrehtes Glas: | nein | Durchmesser: | 11 mm | Hinweis zur Abbildung: | Energielabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, philips halogenlampe r7s, halogenlampe r7s, halogenlampe r7s 140 w, HV-Halogenlampe, Lampe, Leuchtmittel, Netzspannungshalogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor, Halogen-Netzspannungslampe, Halogenlampe, Halogenglühlampe |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 5,00* | € 6,59* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,21* | € 7,66* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 5,39* | € 7,93* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 5,55* | € 8,15* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 5,83* | € 8,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|