| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-PH_8719514390102_ Herst.-Nr.: 39010200 EAN/GTIN: 8719514390102 |
| | |
|
| | |
| Plusline Halogenstab 78mm - High voltage halogen lamp - Energieverbrauch: 140 Halo Linear 140.0W R7s 78mm 230V 1PF/12 Sehr hochwertige und zuverlässige Hochvolt-Halogenstablampe. Sehr lange Lebensdauer und brillantes Halogenlicht. Ideale Lösung für Dekorleuchten.
Technische Daten:- Sockel: R7s
- Leistung [W]: 140
- Durchmesser [mm]: 11
- Länge [mm]: 78
- Lichtstrom [lm]: 2646
- Farbtemperatur [K]: 3000
- Lebensdauer [h]: 1000
- Energieeffizienzklasse: G
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, philips halogenlampe r7s, halogenlampe r7s, halogenlampe r7s 140 w, Beleuchtung, Halogenlampen, Hochvolt-Halogenlampen, Lampen, Plusline Halogenstab 78mm |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,20* | € 7,66* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 5,39* | € 7,93* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 5,55* | € 8,15* | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 5,83* | € 8,52* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,06* | € 8,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|