Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speziallampe 750W 77V 93721 LL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-26872858
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321090218
EAN/GTIN:
     4008321090218
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G9
Sockel G9
Leuchtmittel G9.5
Sockel G9.5

Speziallampe 750W 77V 93721 LL

Produktvorteile: Werkzeugloser Lampenwechsel ohne Öffnen des Scheinwerfers. Entwickelt in Zusammenarbeit mit Electronic Theatre Controls (ETC). Produkteigenschaften: Ausgestattet mit XS-Technologie. Maximal zulässige Sockeltemperatur: 500 °C. Bajonettspezialsockel. Anwendungsgebiete: Entertainment. Architekturbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
750 W
Lampenspannung:
77 V
Lichtstrom:
18000 lm
Farbtemperatur:
3050 K
Brennstellung:
beliebig
ANSI:
sonstige
Gesamtlänge:
104 mm
Technologie:
Halogen
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel g9, Leuchtmittel, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Lampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 52,42*
€ 68,95*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 52,42*
€ 68,95*
Frei Haus
ab € 54,62*
€ 71,90*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.