Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4008321090225 93721 LL 750W 77V G9,5 12X1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2338H-OS_4008321090218_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     090218
EAN/GTIN:
     4008321090218
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G9
Sockel G9
Leuchtmittel G9.5
Sockel G9.5

4008321090225 93721 LL 750W 77V G9,5 12X1 OSRAM


Technische Daten:

  • Sockel: G9.5
  • Spannung von [V]: 77.00
  • Leistung [W]: 750
  • Durchmesser [mm]: 19
  • Länge [mm]: 104
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Gewicht [g]: 45
  • Lampenform code: T6
  • Gattung: Displays
Weitere Informationen:
Leistung:
750 Watt
Sockel:
G9.5
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
104 / / / 19 mm
Spannung:
77.00 Volt
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel g9
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 30,24*
€ 73,24*
€ 5,46*
ab € 56,51*
€ 74,42*
Frei Haus
ab € 56,78*
€ 74,48*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.