Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26872696 Herst.-Nr.: 4008321651341 EAN/GTIN: 4008321651341 |
| |
|
| | |
| Autolampe 55W 12V PX26D 64210CBI Produktvorteile: Stylischer Look . Bis zu 20 % mehr Licht (im Vergleich zu Standard-Halogenlampen). Bläulich weißes Licht sorgt für Xenon-Look. Produkteigenschaften: Hoher Lichtstrom. Die Scheinwerferlampe für das blaueste legal zugelassene Halogenlicht. Modernes Design mit Silberkuppe (H4/H7). Anwendungsgebiete: Scheinwerfer. Ideal für den Einsatz in Klarglasscheinwerfern. Weitere Informationen: | | Lampenspannung: | 12 V | Lichtstrom: | 1500 lm | Sockel: | PX26d | Normbezeichnung (ECE): | H7 | Farbe: | sonstige | Technologie: | Halogenlampe | Geeignet für Scheinwerfer PKW: | ja | Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW: | nein | Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 74,29* | € 95,75* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 75,78* | € 97,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,429* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|