Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Leuchtmittel H7 58 W Halogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Leuchtmittel H7 58 W Halogen
Osram Leuchtmittel H7 58 W Halogen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30029535
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321651341
EAN/GTIN:
     4008321651341
Suchbegriffe:
Autolampen H7
H7-Lampen
Sockel H7
Leuchtmittel Px26d
Weitere Informationen:
Technische Details
Spannung
12 V
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
H7
Leistung
58 W
Leuchtmitteltyp
Halogen
Sockel
PX26d
Lichtleistung
1500 lm
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
55 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
34 mm
Verpackungslänge
58 mm
Verpackungshöhe
34 mm
Paketgewicht
8 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Länge (cm)
5.9 cm
Gewicht
12.5 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.