Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe 45/40W 12V P45T 64183-01B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Osram 4050300925400 Auto-Glühbirne
Osram 4050300925400 Auto-Glühbirne
Osram 4050300925400 Auto-Glühbirne
Artikel-Nr.:
     3517I-26872678
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300925400
EAN/GTIN:
     4050300925400
Suchbegriffe:
Leuchtmittel P45T
Sockel P45t
sockel p45t osram
leuchtmittel p45t

Autolampe 45/40W 12V P45T 64183-01B

Produktvorteile: Erstausrüsterqualität. Große Produktpalette. Verlässliche Qualität. Produkteigenschaften: Originalersatzteile. Anwendungsgebiete: Scheinwerfer.
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
1030 lm
Sockel:
P45t
Normbezeichnung (ECE):
R2
Farbe:
sonstige
Technologie:
Halogenlampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
ja
Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:
nein
Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:
nein
Weitere Suchbegriffe: Lampe, Leuchtmittel, Fahrzeuglampe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 3,001*
€ 4,181*
10
Frei Haus
ab € 3,04*
€ 4,23*
1
€ 4,00*
ab € 2,78*
€ 4,70*
2 Tage
16
1
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 4,88*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,181*
€ 4,97539
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,991*
€ 4,74929
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,741*
€ 4,45179
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,001*
€ 3,57119
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.