Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4050300925400 Auto-Glühbirne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4050300925400 Auto-Glühbirne
Osram 4050300925400 Auto-Glühbirne
Osram 4050300925400 Auto-Glühbirne
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76451878
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300925400
EAN/GTIN:
     4050300925400
Suchbegriffe:
Leuchtmittel P45T
Sockel P45t
sockel p45t osram
leuchtmittel p45t
Weitere Informationen:
Leistungen
Sockel
P45t
Farbtemperatur
3200 K
Eingangsspannung
45 V
Lichtleistung
130 lm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
41 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
17 mm
Breite
95 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
28 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.