Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe TL-D Food 18W/79


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtstofflampe TL-D Food 18W/79
Leuchtstofflampe TL-D Food 18W/79
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-26872091
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     70621840
EAN/GTIN:
     8711500706218
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform

Leuchtstofflampe TL-D Food 18W/79

Die MASTER TL-D Food Lampe mit 26 mm Röhrendurchmesser eignet sich für eine ansprechende und verkaufsfördernde Präsentation von Lebensmitteln, wie Obst, Gemüse, Fleisch- und Bäckereiprodukten. Die Produkte erscheinen besonders frisch und lecker.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Sockel:
G13
Lichtstrom:
740 lm
Lampenleistung:
18 W
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Farbtemperatur:
3800 K
Lampenform:
Stab
Lampenlichtausbeute:
41 lm/W
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 15,67*
€ 19,03*
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 17,2944*
€ 20,8444*
25
Frei Haus
ab € 17,4956*
€ 21,0456*
25
€ 5,95*
ab € 19,81*
€ 23,67*
12 Tage
40
1
€ 6,90*
ab € 16,89*
€ 24,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 20,8444*
€ 24,80484
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,2944*
€ 20,58034
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 521,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
70624940
ab € 15,58*
Ähnlich
Philips
70622540
ab € 12,8156*
Ähnlich
Philips
70623240
ab € 20,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.