| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26859933 Herst.-Nr.: 12636 EAN/GTIN: 4034451126367 |
| |
|
| | |
| Halogenstab 118mm R7s 220-240V 500W 12636 Sehr helle und effiziente Lichtquelle, ideal für den Außenbereich. Dank einer Farbwiedergabe von RA100 werden alle Farben naturgetreu und lebendig wiedergegeben. Energieeffizienzklasse: EOL, Abverkauf von Restbeständen Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 500 W | Lampenspannung: | 220..240 V | Lichtstrom: | 8500 lm | Sockel: | R7s | Lampenform: | Röhre, zweiseitig gesockelt | Gedrehtes Glas: | nein | Durchmesser: | 8 mm | Gesamtlänge: | 118 mm | UV-Schutz: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 1,31* | € 2,20* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,33* | € 2,22* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,39* | € 2,31* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,49* | € 2,47* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,83* | € 3,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|