| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-26859933 Herst.-Nr.: 12636 EAN/GTIN: 4034451126367 |
| |
|
| | |
| Halogenstab 118mm R7s 220-240V 500W 12636 Sehr helle und effiziente Lichtquelle, ideal für den Außenbereich. Dank einer Farbwiedergabe von RA100 werden alle Farben naturgetreu und lebendig wiedergegeben. Energieeffizienzklasse: EOL, Abverkauf von Restbeständen Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Lichtstrom: | 8500 lm | Lampenspannung: | 220..240 V | Lampenleistung: | 500 W | Sockel: | R7s | Lampenform: | Röhre, zweiseitig gesockelt | Gedrehtes Glas: | nein | Durchmesser: | 8 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, halogenstab r7s 118mm 500 watt, halogenlampe r7s 500w, halogenlampe r7s, HV-Halogenlampe, Lampe, Leuchtmittel, Netzspannungshalogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor, Halogen-Netzspannungslampe, Halogenlampe, Halogenglühlampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,30* | € 2,16* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,32* | € 2,19* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,32* | € 2,20* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 1,37* | € 2,28* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 1,47* | € 2,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|