Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrenlampe 25x85mm E14 24V 15W klar 41484


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-26852166
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     41484
EAN/GTIN:
     4034451414846
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Klar
klare Glühlampe

Röhrenlampe 25x85mm E14 24V 15W klar 41484

Allgebrauchsglühlampe Röhrenform Gr.4 E14. Eingesetzt werden die Lampen dieser Bauform überall dort, wo nur sehr wenig Platz für die Beleuchtung zur Verfügung steht, beispielsweise in Haushaltsgeräten, Kühlschränken, Möbeln und Nähmaschinen. Energieeffizienzklasse: EOL, Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 4000, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Farbwiedergabeindex (Ra): 100, Lichtstromerhalt: 85%, Power-Faktor: 1
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
nicht relevant
Nennstrom:
625 mA
Lampenleistung:
15 W
Lichtstrom:
90 lm
Lampenspannung:
24 V
Sockel:
E14
Ausführung:
klar
Farbe:
farblos
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe S5.5, Glühlampe Sockel S5.5, Haushalts-Kühlschrank, Haushaltskühlschrank, Röhrenlampe, Leuchtmittel E14, Sockel E14, glühlampe e14 24v 15w, glühlampe s5.5, glühlampe e14 15w, Lampe, Leuchtmittel, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Allgebrauchsglühlampe Röhrenform, AGL
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 2,436*
€ 3,416*
10
€ 5,95*
ab € 2,44*
€ 3,42*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 2,76*
€ 3,80*
10
Frei Haus
ab € 2,767*
€ 3,807*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,89*
€ 3,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,416*
€ 4,06504
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,246*
€ 3,86274
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,026*
€ 3,60094
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,436*
€ 2,89884
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.