Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birnenlampe 19x48mm E12 60V 6W 29889


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Birnenlampe 19x48mm E12 60V 6W 29889
Birnenlampe 19x48mm E12 60V 6W 29889
Artikel-Nr.:
     3517I-26851544
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     29889
EAN/GTIN:
     4034451298897
Suchbegriffe:
Glühlampe E12
Glühlampe Sockel E12
Glühlampe Klar
klare Glühlampe

Birnenlampe 19x48mm E12 60V 6W 29889

Glühlampe in Birnenform E12. Für Fassungen mit amerikanischem Gewinde E12. Ideal für Lichterketten, beleuchtete Weihnachsfiguren, Lichterkränze und Nachtlichter. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
6 W
Lampenspannung:
60 V
Lichtstrom:
12 lm
Sockel:
E12
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Birnenform
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel E12, Sockel E12, glühlampe e12 6w, glühlampe e12, Leuchtmittel, Anzeige- und Signallampe, Lampe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 2,20*
€ 3,10*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 2,22*
€ 3,62*
1
€ 3,90*
ab € 2,52*
€ 4,07*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,639*
€ 5,619*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 4,23*
€ 5,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.