Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 29889 Glühbirne 6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 29889 Glühbirne 6 W
Scharnberger & Hasenbein 29889 Glühbirne 6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86549173
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     29889
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe E12
Glühlampe Sockel E12
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
60 V
Leistungen
Lampenleistung
6 W
Glühbirnengröße
E12
Oberflächentyp
klar
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Höhe
48 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.