| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26817516 Herst.-Nr.: 188314 EAN/GTIN: 4014364450827 |
| |
|
| | |
| E-Vorschaltgerät 1x36W T26 188314 Elektronische Einbau-Vorschaltgeräte-Warmstart\nSpannung AC: 220-240 V50/60Hz, T8 18/36WWarmstart, AC/DC\nGehäuse: wärmebeständiges Polycarbonat (K9) )\nLeistungsfaktor: = 0,95Funkentstört\nFür Leuchten der Schutzklasse I und II (Kunststoffgehäuse)\nSchutzart: IP20\nGeeignet für Beleuchtungsanlagen mit\nhoher Schalthäufigkeit (> 5/Tag)\nUmgebungstemperatur ta: -20 bis 55 °C\nGehäusetemperatur tc: max. Weitere Informationen: | | Ausführung: | elektronisch | Multiwatt-Ausführung: | ja | Für Lampenart HI: | nein | Für Lampenart HM: | nein | Für Lampenart HS: | nein | Für Lampenart LS: | nein | Für Lampenart T7: | nein | Für Lampenart T16: | nein | Für Lampenart T16-R: | nein | Für Lampenart T26: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 18,43* | € 25,72* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 18,52* | € 25,84* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 69,00* | ab € 31,03* | € 37,42* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 30,60* | € 41,82* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 33,14* | € 45,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|