Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenplatte ETA 806 EV1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenplatte ETA 806 EV1
Etagenplatte ETA 806 EV1
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-26775397
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     55806
EAN/GTIN:
     4011459558062
Suchbegriffe:
Klingelplatte
klingelplatte alu
klingelplatte
grothe klingelplatte

Etagenplatte ETA 806 EV1

Aluminium Etagenplatte 806 EV1 Der ETA 806 besteht aus Aluminium und hat eine silber eloxierte glatte Oberfläche, was ihn hervorragend gegen Korrosion und Verwitterung schützt. Mithilfe einer Soffitte haben Sie die Möglichkeit, die Flächentaster / Nam
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
6
Werkstoff der Klingeltasten:
Kunststoff
Material Front:
Aluminium
Frontplatte Höhe:
192 mm
Frontplatte Breite:
121 mm
Einbauhöhe:
192 mm
Einbaubreite:
121 mm
Einbautiefe:
54 mm
Montageart:
Unterputz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Klingeltableau
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 66,46*
€ 85,96*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 66,63*
€ 86,15*
Frei Haus
ab € 67,98*
€ 87,67*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,55*
€ 89,31*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,76*
€ 89,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,15*
€ 102,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
55831
ab € 104,03*
Ähnlich
Grothe
55832
ab € 109,66*
Ähnlich
Grothe
55801
ab € 20,74*
Ähnlich
Grothe
55802
ab € 29,77*
Ähnlich
Grothe
55803
ab € 37,34*
Ähnlich
Grothe
55804
ab € 48,25*
Ähnlich
Grothe
55830
ab € 95,54*
Ähnlich
Grothe
55833
ab € 117,06*
Ähnlich
Grothe
55805
ab € 57,65*
Ähnlich
Grothe
55826
ab € 71,47*
Ähnlich
Grothe
55807
ab € 75,65*
Ähnlich
Grothe
55827
ab € 76,69*
Ähnlich
Grothe
55808
ab € 84,77*
Ähnlich
Grothe
55828
ab € 81,88*
Ähnlich
Grothe
55809
ab € 93,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.