Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzgerät 12V (DC), 1000mA NG 1092/803


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzgerät 12V (DC), 1000mA NG 1092/803
Netzgerät 12V (DC), 1000mA NG 1092/803
Artikel-Nr.:
     3517I-26764712
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     1092/803
EAN/GTIN:
     8021156061884
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Netzgerät 12V (DC), 1000mA NG 1092/803

Unterputz-Netzgerät für Urmet CCTV Überwachungskameras Flache Bauform
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
1000 mA
Stabilisiert:
ja
Art der Ausgangsspannung:
DC
Anschlussart:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: abox ip66, abox
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 13,78*
€ 19,55*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,91*
€ 19,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,89*
€ 19,70*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,14*
€ 19,98*
€ 3,90*
ab € 15,63*
€ 22,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.