Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumtemperaturregler Fan-Coil, 2-Rohr TRD LS 923028 WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumtemperaturregler Fan-Coil, 2-Rohr TRD LS 923028 WW
Raumtemperaturregler Fan-Coil, 2-Rohr TRD LS 923028 WW
Artikel-Nr.:
     3517I-26764579
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     TRDLS923028WW
EAN/GTIN:
     4011377155930
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler

Raumtemperaturregler Fan-Coil, 2-Rohr TRD LS 923028 WW

Bestimmungsgemäßer Gebrauch Schalten und Bedienen elektrischer Gebläsekonvektoren mit elektrothermisch betätigten Heiz-/Kühlventilen Messen und Regeln der Raumtemperatur Montage auf Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 40 mm Produkteigenschaften Anschluss eines Gebläsekonvektors mit bis zu 3 Lüfterstufen Heiz- oder Kühlbetrieb Echtglasfront 8 kapazitive Sensortasten Interner Temperatursensor Raumtemperaturreglerfunktion Vorwahl des aktuellen Energieniveaus durch 5 Temperaturprofile für Einsatz in Hotels oder ähnlichen Anlagen Display zur Anzeige von Ist-Temperatur (°C oder °F), Lüfterstufe, Betriebsart/Profil Menüebenen sperrbar 1 Status-LED (rot/grün/blau) Display-Helligkeit und -Kontrast einstellbar Dauer der Display-Beleuchtung bis zu 120 Sekunden Nebenstelleneingang zum Anschluss von Hotelcard-Schalter
Weitere Informationen:
Ausführung:
markengebunden
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
2-Draht
Mit Empfänger:
nein
Messbereich:
7..45 °C
Sensor extern:
nein
Geeignet für Heizen:
ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Geeignet für Kühlen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 161,53*
€ 194,17*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 161,75*
€ 194,76*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 165,10*
€ 198,92*
Frei Haus
ab € 167,77*
€ 201,62*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 167,98*
€ 201,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,17*
€ 231,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,36*
€ 227,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,41*
€ 220,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,14*
€ 215,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,53*
€ 192,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.