| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26669675 Herst.-Nr.: 30047413 EAN/GTIN: 4053877029892 |
| |
|
| | |
| Smarter Digitalanzeiger Schalttafeleinbau 30047413 Der smarte Digitalanzeiger dient der elektronischen Anzeige einer Prozesstemperatur. Diese erfasst das Gerät über einen Analogeingang für ein Widerstandsthermometer. Weitere Funktionalitäten sind Grenzwertüberwachung, Min-/Max-Wertspeicherung, Hold-Funktion und Tarierfunktion. Das Gerät ist mit 1 Relais (Schließer AC 250 V, 16 A) sowie 1 Digitaleingang ausgestattet. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | ja | Anzahl der Messkreise: | 1 | Fehlerspeicherung möglich: | nein | Externer Reset möglich: | nein | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Temperaturmessbereich: | -200..600 °C | Tiefe: | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsgerät, Temperaturüberwachungsrelais, Temperaturwächter, Thermistorrelais, Temperaturüberwachung, Thermoschutzrelais, Temperaturschalter, Temperaturrelais |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 136,44* | € 169,23* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 136,39* | € 169,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 154,62* | € 197,01* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 158,91* | € 212,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|