| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30398198 Herst.-Nr.: 701591/0-01-25-02 EAN/GTIN: 4053877029892 |
| |
|
| | |
| Digitales Einbaumessgerät, 1DI, Typ=701591/0-01-25-02, Breite Einbauöffnung=80 mm, Höhe Einbauöffnung=80 mm, Montagetiefe=80 mm, Zeichenhöhe=13 mm, Anzahl der Ziffern=4 Stellen, Anzeigedisplay=LCD LED, Messfunktionen=RTD, Messgerätetyp=Digitale Anzeige, Stromversorgung=230 VAC, Serien=miroVIEW |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitales Einbaumessgerät, 1DI |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 136,28* | € 169,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 137,16* | € 170,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 155,93* | € 198,56* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 159,22* | € 213,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|