| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26667702 Herst.-Nr.: 2031578 EAN/GTIN: 4251317206807 |
| |
|
| | |
| EWFS Wetterstation eco 2031578 Solarversorgte Wetterstation zur Erfassung von Wetterdaten und Senden von Fahrbefehlen in das EWFS Netz. Die Spannungsversorgung erfolgt über Solarzelle. Erfassung von folgenden Wetterdaten: Helligkeit, Windgeschwindigkeit (Winderfassung über Flügelwindrad). Die Wettergrenzwerte sind per Schalter direkt an der Wetterstation einstellbar. Zur schnelleren Aufladung des Geräts bei der Inbetriebnahme ist optional ein USB-Ladegerät verfügbar. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Mehrfach-Sensor | Windgeschwindigkeitswert einstellbar: | 0..9 Bft | Temperaturwert einstellbar: | 0 °C | Nennspannung: | 0 V | Bemessungsstrom: | 0 A | Frequenz: | 0 Hz | Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein | Kompatibel mit Google Assistant: | nein | Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 323,96* | € 389,79* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 323,52* | € 390,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|