| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26665507 Herst.-Nr.: 7220030 EAN/GTIN: 4003468722015 |
| |
|
| | |
| Uhrenthermostat RAMSES 722 Elektronischer Raumtemperaturregler umschaltbar für 24 Std. oder 7 Tage Programm, automatische Nachtabsenkung programmierbar alle 5 Min. bzw. 30 Min., kürzeste Schaltzeit für Wochenprogramm 2 Std., Tag-und Nachttemperatur einstellbar von +10°C ... 30°C, Betriebsartenwahlschalter, Frostschutz 6°C, Partyschalter, Kontrollanzeige, thermische Rückführung und Arbeitspunkt einstellbar, Gehäusefarbe weiß, 1 Wechsler Weitere Informationen: | | Regelungsart An/Aus: | ja | Regelungsart modulierend: | nein | Kommunikationsprotokoll: | sonstige | Art der Spannungsversorgung: | 230 V | Anschluss: | drei-/vieradrig | Mit Empfänger: | nein | Messbereich: | 10..30 °C | Sensor extern: | nein | Mit thermischer Rückführung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bimetallschalter, Bimetallthermoschalter, Bimetallthermostat, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Uhren-Raumthermostat, Uhrenthermostat, uhrenthermostat theben, uhrenthermostat |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 110,40* | € 136,81* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 119,24* | € 148,13* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 123,60* | € 152,72* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 128,51* | € 157,87* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 129,87* | € 160,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|