Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollgummi-Stecker 16A, 250V, IP44 442 Gu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Stecker
Gummi-Stecker
Artikel-Nr.:
     3517I-26589557
Hersteller:
     Kalthoff
Herst.-Nr.:
     442000
EAN/GTIN:
     4016667000204
Suchbegriffe:
Gummistecker
Industrie-Gummistecker
Vollgummi-Stecker
Schuko-Stecker

Vollgummi-Stecker 16A, 250V, IP44 442 Gu

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
schwarz
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
ja
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
€ 5,46*
ab € 2,73*
€ 3,50*
20
Frei Haus
ab € 2,7845*
€ 3,5645*
2 Tage
1395
15
Frei Haus
ab € 3,74*
€ 5,38*
2 Tage
1395
1
€ 6,95*
ab € 3,76*
€ 5,41*
4 Tage
1042
1
€ 5,99*
ab € 3,93*
€ 5,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,165
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 70,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.