| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000873859 Herst.-Nr.: 442000 EAN/GTIN: 4016667000204 |
| |
|
| | |
| 2-polig mit Schutzkontakt · hochwertiger bruchfester Vollgummistecker nach DIN 49 441-2-AR1 · mit Schnappverrastung · spritzwassergeschützt (IP44) · geeignet für Kabeltypen bis H07RN-F 3G2,5 Weitere Informationen: | | Nennstrom: | 10-/16~ A | Spannung: | 250 V | Farbe: | schwarz | Schutzart: | IP44 | Marke: | KALTHOFF | Material: | Vollgummi | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 5,46* | ab € 2,73* | € 3,50* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,7845* | € 3,5645* | | | | | 2 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,74* | € 5,38* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,76* | € 5,41* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,93* | € 5,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|