Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkon.st.10-/16 A 250 V IP44 VG KALTHOFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000873859
Hersteller:
     Kalthoff
Herst.-Nr.:
     442000
EAN/GTIN:
     4016667000204
Suchbegriffe:
Gummistecker
Industrie-Gummistecker
Vollgummi-Stecker
Schuko-Stecker
2-polig mit Schutzkontakt · hochwertiger bruchfester Vollgummistecker nach DIN 49 441-2-AR1 · mit Schnappverrastung · spritzwassergeschützt (IP44) · geeignet für Kabeltypen bis H07RN-F 3G2,5
Weitere Informationen:
Nennstrom:
10-/16~ A
Spannung:
250 V
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP44
Marke:
KALTHOFF
Material:
Vollgummi
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, gummistecker kalthoff, gummistecker schwarz, vollgummi stecker, Schutzkontaktstecker, Stecker, Vollgummistecker
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,46*
ab € 2,73*
€ 3,50*
20
Frei Haus
ab € 2,7845*
€ 3,5645*
2 Tage
1395
15
Frei Haus
ab € 3,74*
€ 5,38*
Lager 1498
1395
1
€ 6,95*
ab € 3,76*
€ 5,41*
4 Tage
1042
1
€ 5,99*
ab € 3,93*
€ 5,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.