| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26462293 Herst.-Nr.: 932435-101 EAN/GTIN: 4002044165093 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Krokodilklemme | Mit Koffer/Tasche: | nein | Stecktechnik: | 4 mm Sicherheitsstecktechnik | Max. Arbeitsspannung: | 300 V | Strombelastbarkeit: | 25 A | Messkreiskategorie: | CAT II | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 1,92* | € 2,62* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 2,48* | € 3,64* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 2,76* | € 4,06* | | | | | 23 Tage | | | 20 | | € 6,99* | ab € 3,36* | € 4,25* | | | | | | | | 200 | | Frei Haus | ab € 4,38* | € 4,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|