Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann Messing 9.5mm Krokodilklemme, Rot PP isoliert, 25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1902555
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     932435101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder rot
Nennstrom = 25A
Backenöffnung = 9.5mm
Kontaktmaterial = Messing
Isoliert = Ja
Farbe = Rot
Steckertyp = 4 mm

Vollständig ummantelt. Vollständig ummantelte Abgreifklemmen, zur Aufnahme von ummantelten 4-mm-Steckern. Der maximale Durchmesser der Klemmen beträgt 11 mm.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
25A
Backenöffnung:
9.5mm
Kontaktmaterial:
Messing
Isoliert:
Ja
Farbe:
Rot
Steckertyp:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, sks kontakttechnik abgreifklemme, 1902555, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Krokodilklemmen, Hirschmann Test & Measurement, 932435101, Test & Measurement, Test Connectors, Crocodile Clips
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 1,88*
€ 2,47*
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 1,91*
€ 2,49*
1
€ 5,46*
ab € 2,46*
€ 3,69*
2 Tage
17
1
€ 5,80*
ab € 2,68*
€ 4,02*
Lager 108
200
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 4,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 966,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.