Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EX-LED-Wannenleuchte m.Schalter-Bergkamen e865F12L60DVmSBayer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EX-LED-Wannenleuchte m.Schalter-Bergkamen e865F12L60DVmSBayer
Artikel-Nr.:
     3517I-26365905
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     865008109
EAN/GTIN:
     4041254291819
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte

EX-LED-Wannenleuchte m.Schalter-Bergkamen e865F12L60DVmSBayer

EX-LED-Wannenleuchte, ExeLED 1, EX-Zone 1/21/2/22, 40 W, 6020 lm, SKI, IP66, breitstrahlend, 6000 K, Ra= 80, Ta -30 °C/+55 °C, L80B50>100000 h (@ Ta max), L80B50>100000 h (@ Ta 25°C), L90B50>80000 h (@ Ta 25°C), Wanne PC satiniert, Verschluss Edelstahl (1.4571), Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, Durchgangsverdrahtung (DV) 5x2,5 mm² PVC, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), EAN/GTIN:4041254291819
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Langfeldleuchte, Wannenleuchte, wannenleuchte led 6500k ip66, led wannenleuchte, led feuchtraumleuchte ip66, Leuchte, Decken-/Wandleuchte, Wand-/Deckenleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 766,00*
€ 857,52*
Frei Haus
ab € 772,96*
€ 865,89*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 857,52*
€ 1.020,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 851,66*
€ 1.013,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 826,06*
€ 983,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 802,44*
€ 954,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 766,00*
€ 911,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.