| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26274987 Herst.-Nr.: 39958 EAN/GTIN: 4011459399580 |
| |
|
| | |
| Presszange CT-HD4/8/14 Presszange passend für alle pressfähigen BNC-Stecker der HD-Serie Weitere Informationen: | | Geeignet für BNC-Stecker: | ja | Geeignet für D-Sub-Stecker: | nein | Geeignet für F-Kompressions-Stecker: | nein | Geeignet für F-Stecker: | nein | Geeignet für LSA-Plus: | nein | Geeignet für RJ-Stecker: | nein | Geeignet für Schwachstromverbinder: | nein | Geeignet für ST-Stecker: | nein | Geeignet für SC-Stecker: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, grothe presszange, dornpresszange, Kommunikationstechnik-Spezialwerkzeug, Kommunikationstechnikwerkzeug, Spezialwerkzeug, Datentechnikwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 53,63* | € 68,28* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,01* | € 68,40* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 54,86* | € 69,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 54,78* | € 69,65* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,44* | € 70,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|