| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26273366 Herst.-Nr.: 181445 EAN/GTIN: 8014212199089 |
| |
|
| | |
| Kabelschere max. 100mm MSR100 Zweihandbedienung mit Hebelübersetzung, nicht geeignet zum Schneiden von Stahl und Stahldraht Weitere Informationen: | | Ausführung/Betätigung: | Ratschenausführung mechanisch | Geeignet für max. Kabeldurchmesser: | 100 mm | Geeignet für mehrdrähtige Leiter: | ja | Geeignet für feindrähtige Leiter: | ja | Geeignet für massive Leiter: | ja | Geeignet für Stahldrahtumflechtung: | nein | Gesamtlänge: | 820 mm | Schneidkopf auswechselbar: | nein | Schneidbacken auswechselbar: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 647,87* | € 718,81* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 650,54* | € 719,33* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 657,55* | € 723,13* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 657,11* | € 723,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 658,85* | € 725,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|