Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presszange CRIMPFOX 50R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Presszange CRIMPFOX 50R
Presszange CRIMPFOX 50R
Artikel-Nr.:
     3517I-26267805
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212041
EAN/GTIN:
     4046356453912
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Hydraulisches Press-Schneidsystem
Aderendhülsen-Crimpzange

Presszange CRIMPFOX 50R

Presszange, Kontaktart: isolierte und unisolierte Aderendhülsen, Querschnitt min.: 35 mm², Querschnitt max.: 50 mm², Verpressung: WM-Crimp, schwarz
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
35..50 mm²
Länge:
256 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Einsätze auswechselbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 129,13*
€ 156,94*
€ 5,95*
ab € 128,93*
€ 156,97*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 130,15*
€ 158,08*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 131,55*
€ 159,63*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 135,69*
€ 164,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,08*
€ 188,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,54*
€ 183,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,12*
€ 169,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,87*
€ 161,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,15*
€ 154,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212042
ab € 51,21*
Zubehör
Phoenix
1212069
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.