Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierwerkzeug 1,5-6qmm WIREFOX 6SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abisolierwerkzeug 1,5-6qmm WIREFOX 6SC
Abisolierwerkzeug 1,5-6qmm WIREFOX 6SC
Artikel-Nr.:
     3517I-26267085
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212158
EAN/GTIN:
     4046356454438
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Abisolierwerkzeug 1,5-6qmm WIREFOX 6SC

Abisolierwerkzeug, Querschnitt min.: 1,5 mm², Querschnitt max.: 6 mm², Gewicht 136, schwarz/grün
Weitere Informationen:
Länge:
191 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
1,5..6 mm²
Abisolierbereich Durchmesser:
1,5..2,9 mm
Abisolierlänge einstellbar:
ja
Kerbtiefe einstellbar:
ja
Länge der Backen:
7 mm
Kopfbreite:
20 mm
Kopfhöhe:
48 mm
Längsschnitt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,13*
€ 69,39*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 55,15*
€ 69,42*
€ 5,95*
ab € 55,22*
€ 69,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,69*
€ 69,99*
Frei Haus
ab € 57,57*
€ 71,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212152
ab € 22,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1212153
ab € 31,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1212314
ab € 32,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1212151
ab € 32,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1200285
ab € 13,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.