Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel GT 310.MD4.25PU315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltrommel GT 310.MD4.25PU315
Kabeltrommel GT 310.MD4.25PU315
Artikel-Nr.:
     3517I-26265997
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     27042522000
EAN/GTIN:
     4013046271064
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
schill kabeltrommel 25m

Kabeltrommel GT 310.MD4.25PU315

Schutzkontakt-Maschinensteckdosen 2-polig + E, 16A, 250V mit selbstschließenden Klappdeckeln. (Spritzwassergeschützt), besonders robuste Ausführung, entspricht den Regeln der Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Kabelbestückung:
H07BQ-F
Aderquerschnitt:
1,5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Art des Netzanschlusses:
SCHUKO
Kabellänge:
25 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel, Leitungsroller, Velängerungsroller, Kabelaufroller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 173,13*
€ 211,44*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 173,37*
€ 212,01*
Frei Haus
ab € 178,01*
€ 217,31*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 179,38*
€ 217,89*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,44*
€ 251,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,75*
€ 248,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,89*
€ 236,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,18*
€ 227,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,13*
€ 206,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.