Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel IT 280.TS4.50KG315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltrommel IT 280.TS4.50KG315
Kabeltrommel IT 280.TS4.50KG315
Artikel-Nr.:
     3517I-26265906
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     24037325000
EAN/GTIN:
     4013046240121
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel schill 50m

Kabeltrommel IT 280.TS4.50KG315

Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Aderquerschnitt:
1,5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Kabellänge:
50 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Schutzart (IP):
IP41
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 50m, gartenkabeltrommel, Leitungsroller, Velängerungsroller, Kabelaufroller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 134,81*
€ 167,92*
Frei Haus
ab € 140,63*
€ 175,01*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,92*
€ 199,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,16*
€ 196,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,21*
€ 188,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,15*
€ 179,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,81*
€ 160,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.