Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-Kreuzschlitzdreher PZ1 x80 117141


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2K-Kreuzschlitzdreher PZ1 x80 117141
2K-Kreuzschlitzdreher PZ1 x80 117141
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-26255311
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117141
EAN/GTIN:
     4021103171417
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher

2K-Kreuzschlitzdreher PZ1 x80 117141

Nicht isolierte Kreuzschlitz-Schraubendreher Pozidriv, mit blanker, mattverchromter Klinge, nach DIN ISO 8764-1. Länge: 165 mm, PZ1x80 mm
Weitere Informationen:
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Größe:
1
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
187 mm
Klingendurchmesser:
4,4 mm
Präzisionsausführung:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 5,54*
€ 7,98*
€ 5,95*
ab € 5,65*
€ 8,13*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,03*
€ 8,64*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,10*
€ 8,74*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,14*
€ 8,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
117142
ab € 6,63*
Ähnlich
Cimco
117140
ab € 5,55*
Ähnlich
Cimco
117143
ab € 9,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.