| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26250974 Herst.-Nr.: 130358 EAN/GTIN: 4021103303580 |
| |
|
| | |
| Splintentreiber Chrom-Vanadium 130358 Splintentreiber-Satz, 6-Teilig aus Chrom-Vanadium-Stahl, Länge 150 mm, im Kunststoff-Behälter zum Austreiben von Splinten, Passstiften und Sicherungen aus Bohrungen. Je 1 Stück 3-4-5-6-7-8 mm ø. Weitere Informationen: | | Durchmesser Spitze: | 8 mm | Schaftform: | achteckig | Mit Handschutz: | nein | Werkstoff: | Chrom-Vanadium-Stahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 45,02* | € 59,29* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 46,14* | € 60,34* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,37* | € 63,93* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 50,08* | € 65,02* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,01* | € 66,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 50,08* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|