Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26232603 Herst.-Nr.: 556-04034 EAN/GTIN: 4031026480510 |
| |
|
| | |
| Thermotransferdrucker TT4030SB inkl.Softw TT4030SB-MET-GY Set bestehend aus Thermotransferdrucker und TagPrint Pro Software. Für hohe Druckvolumen. Ideal für HellermannTyton Schrumpfschläuche, Etiketten und Schilder. Verwendung von Standardfarbbändern (Länge 300 m). Druckgeschwindigkeit von bis zu 300 mm/s (30 mm/s für Produkte im Leiterformat und Schläuche). Barcodes: Standard und 2D. Mehrere Sprachen zur Auswahl. Weitere Informationen: | | Druckverfahren: | thermisch | Farbdruck: | ja | Serieller Anschluss: | ja | Paralleler Anschluss: | ja | USB-Anschluss: | ja | LAN-Anschluss: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drucker |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2.578,12* | € 2.695,93* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.765,67* | € 2.895,96* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.810,80* | € 2.958,58* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.936,81* | € 3.080,04* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3.336,95* | € 3.471,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|