Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EASY STRIP RA inkl. V Kassette 61735814


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abisolierzange für PTFE-Draht, 0,1-4,0 mm², L 144 mm, 136 g, 61735814
Abisolierzange für PTFE-Draht, 0,1-4,0 mm², L 144 mm, 136 g, 61735814
Artikel-Nr.:
     3517I-26213136
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61735814
EAN/GTIN:
     4044777316922
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

EASY STRIP RA inkl. V Kassette 61735814

Abisolierwerkzeug EASY STRIP RA INCL. V-CARTRIDGE
Abisolierwerkzeug
Leiterquerschnitt 0.1mm² - 4mm²

Anwendungsgebiete: Auswechselbare Kassetten ermöglichen Bearbeitung einer Vielzahl unterschiedlicher Isolationsmaterialien (zB PVC /PTFE) und Durchmesser mit nur einem Werkzeug
Für handelsübliche Kabel und Leitungen (90% aller Anwendungsfälle können ohne manuelles Einstellen des Werkzeugs abisoliert werden)
Nutzen: Breiter Anwendungsbereich durch auswechselbare Abisolierkassetten
Hohe Zuverlässigkeit- für über 150000 Abisoliervorgänge getestet
Einfache Handhabung, da automatische Selbsteinstellung auf den jeweiligen Crimpquerschnitt erfolgt
Präzise Feinjustiermöglichkeit stellt sicher, dass Isolierung (auch kleine Abmessungen) ohne Schäden an den Leitern entfernt werden können
Hohe Ergonomie duch weichen Handgriff, optimierte Griffspannweite, gewinkelten Kopf und Leichtbauweise
Weitere Informationen:
Abisolierbereich Querschnitt:
0,1..4 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
ja
Längsschnitt:
nein
Rundschnitt:
ja
Spiralschnitt:
nein
Auswechselbare Messer:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, lapp zubehör abisolierzange, abisolierzange, abisolierzange 4mm², Entmanteler, Kabelentmanteler, Kabelmantelmesser, Abmantelzange, Kabelstripper
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 126,69*
€ 156,14*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 126,88*
€ 156,76*
Frei Haus
ab € 131,97*
€ 162,55*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 140,15*
€ 172,57*
Frei Haus
ab € 140,94*
€ 173,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,14*
€ 185,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,70*
€ 184,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,65*
€ 173,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,97*
€ 167,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,69*
€ 150,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
61735806
ab € 2,53*
Zubehör
Lapp Kabel
61735801
ab € 22,95*
Zubehör
Lapp Kabel
61735803
ab € 32,83*
Zubehör
Lapp Kabel
61735802
ab € 55,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.