Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundzange mit Schneide, 160mm 25 06 160 SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrundzange mit Schneide, 160mm 25 06 160 SB
Flachrundzange mit Schneide, 160mm 25 06 160 SB
Artikel-Nr.:
     3517I-26206081
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     25 06 160 SB
EAN/GTIN:
     4003773012443
Suchbegriffe:
Elektronik-Halbrundzange
Elektronik-Radiozange
Elektronikhalbrundzange
Elektronikradiozange

Flachrundzange mit Schneide, 160mm 25 06 160 SB

25 06 160 SB Flachrundzange mit Schneide Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten. Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen. Greifflächen gezahnt. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. SB-Karte/Blister. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm - Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,0mm - Spitzenbreite (W4): 3,0mm - Spitzendicke (T2): 2,5mm - Backenlänge (L3): 50,0mm - Kopfbreite (W3): 16,5mm.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
160 mm
Länge der Backen:
50 mm
Kopfbreite:
16,5 mm
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
ESD geprüft:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,95*
ab € 18,73*
€ 23,61*
26 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,80*
ab € 20,76*
€ 26,35*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 19,79*
€ 27,49*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 20,27*
€ 28,12*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 20,61*
€ 28,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.