Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstrafo, tragbar sw ET-CEE 630VA 230/24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitstrafo, tragbar sw ET-CEE 630VA 230/24V
Sicherheitstrafo, tragbar sw ET-CEE 630VA 230/24V
Artikel-Nr.:
     3517I-26172601
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     21957707
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo

Sicherheitstrafo, tragbar sw ET-CEE 630VA 230/24V

Für Schutzkleinspannung (SELV) nach VDE 0570 Teil 2-6 / DIN EN 61558- 2-6 / IEC 61558- 2-6 in Kunststoffgehäuse vergossen, bedingt kurzschlußfest, Schutzklasse II, tragbar, Isolationsklasse ta40E, Frequenz: 50/60 Hz. Primär: 2 m Kabel mit Konturenstecker mit auswechselbarer Glasrohrsicherung, sekundär: 1 CEE-Steckdose
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
230 V
Sekundärspannung 1:
24 V
Bemessungsscheinleistung:
630 VA
Breite:
160 mm
Höhe:
220 mm
Tiefe:
245 mm
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 388,33*
€ 459,54*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 388,51*
€ 460,09*
Frei Haus
ab € 391,18*
€ 463,79*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,54*
€ 546,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,68*
€ 536,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,51*
€ 508,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,82*
€ 485,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,33*
€ 462,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.