Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageclip Eckmontage 45Gr CS CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageclip Eckmontage 45Gr CS CE
Montageclip Eckmontage 45Gr CS CE
Artikel-Nr.:
     3517I-26082024
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     20204010342
EAN/GTIN:
     4051268011303
Suchbegriffe:
Leuchten Montageclip
Langfeldleuchte
Wannenleuchte
hera langfeldleuchte

Montageclip Eckmontage 45Gr CS CE

Montageclip in Kunststoff-Ausführung, Schrauben beiliegend, zum einfachen Aufrasten der Leuchte bei Eckmontage 45°
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
39 mm
Breite:
27 mm
Höhe:
27 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leuchten montageclip, Leuchtenzubehör, Bodenstativ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 0,46*
€ 0,93*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 0,51*
€ 0,95*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 0,62*
€ 1,13*
€ 3,90*
ab € 0,85*
€ 1,51*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.