Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25989804 Herst.-Nr.: 206219 EAN/GTIN: 4013364042766 |
| |
|
| | |
| Dachleitungshalter UNIgrip NIRO DLH UG 8 H20 L335V2A Dachleitungshalter UNIgrip mit geprägter Strebe zur Befestigung von Fang- und Ableitungen für Dachflächen. Ausführung mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und Einhängen in den Dachziegel / Dachstein oder in die Dachlattung, mit Leitungshalter DEHNgrip Bauhöhe 20 mm, lose Leitungsführung. Weitere Informationen: | | Befestigungsart Leiter: | mit Klemmschelle | Leiterdurchmesser: | 8 mm | Anwendung: | Dachfläche schräg | Montageart: | zum Einhängen | Werkstoff des Halters: | Edelstahl 304 (V2A) | Werkstoff des Trägers: | Edelstahl 304 (V2A) | Länge des Trägers: | 335 mm | Bauhöhe Leitungshalter: | 20 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,25* | € 3,25* | | | | | 9 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 3,19* | € 3,92* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 3,19* | € 3,92* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,02* | € 4,47* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,07* | € 4,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|