Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25989147 Herst.-Nr.: 423017 EAN/GTIN: 4013364054349 |
| |
|
| | |
| Regenrohrschelle 60-100mm Cu RRSV60100B105CU Rohrschelle nach DIN EN 62561-1, zum Anschluss von Regenfallrohren an den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Anschlussmöglichkeiten D11 mm für Rundleiter z. B. mit KS-Verbinder oder mit Klemmbock. Ausführung Typ RV verstellbar für verschiedene Rohrdurchmesser, mit zusätzlichem Verdrehschutz der Befestigungsschraube M8 und Markierungen, Sollbiegestellen sowie eingestanzten Schnitthilfen. Weitere Informationen: | | Klemm-/Spannbereich: | 60..100 mm | Werkstoff: | Kupfer | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Zweimetallverbinder: | nein | Anschlussloch: | 10,5 mm | Explosionsgeschützt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leitungshalter, Regenrohrschelle, Blitzschutzrohrschelle, Rohrschelle, Blitzschutz-Regenrohrschelle, Blitzschelle |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 4,55* | € 4,55* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,91* | € 5,78* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 4,27* | € 6,26* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,33* | € 6,34* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 4,35* | € 6,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|