Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenrohrschelle 60-100mm Cu m. Anschluss-Bohrung D 10,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-423017
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     423017
EAN/GTIN:
     4013364054349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fallrohrschelle
Regenrohrschellen
Leitungshalter
leitungshalter dehn
Rohrschelle nach DIN EN 62561-1, zum Anschluss von Regenfallrohren an den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Anschlussmöglichkeiten D11 mm für Rundleiter z. B. mit KS-Verbinder oder mit Klemmbock. Ausführung Typ RV verstellbar für verschiedene Rohrdurchmesser, mit zusätzlichem Verdrehschutz der Befestigungsschraube M8 und Markierungen, Sollbiegestellen sowie eingestanzten Schnitthilfen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Cu
Klemmbereich Rohr Ø:
60-100
Länge:
337
Bohrung Ø:
10,5
Schraube:
di M8 x 25
Werkstoff Schraube / Mutter:
NIRO
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
= / & *)
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: leitungshalter, Aluminium, Bi-Metall, Blitzschutz, Edelstahl, KS, Klemmbock, Kupfer, NIRO, Potentialausgleich, Rohrschellen Blitzschutz-Potentialausgleich, V2A, Verbinder, flexibel, verzinkt, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,415
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.