Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 1735M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsschelle 1f einlappig ST hfr
Befestigungsschelle 1f einlappig ST hfr
Artikel-Nr.:
     3517I-25988671
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1735M16
EAN/GTIN:
     4011126386493
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Rohrbänder
halterungsschellen

Befestigungsschelle 1735M16

Befestigungsschelle, schwer, einlappig, mit Befestigungsloch, zur Befestigung von Stahlpanzerrohren, Isolierstoffrohren, Kabeln und Leitungen. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L x t : 15 x 25 x 40 x 3 mm Befestigungsloch : 6,5 x 10 mm für Kabel-Ø : 16 mm für metrische Rohre nach DIN EN 60423 : M 16 Werkstoff : Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Durchmesser:
16 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,6191*
€ 0,8091*
100
Frei Haus
ab € 0,6376*
€ 0,8276*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,6059*
€ 1,0309*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,7328*
€ 1,2028*
1
€ 5,95*
ab € 0,92501*
€ 1,49501*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8091*
€ 0,96283
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7691*
€ 0,91523
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6191*
€ 0,73673
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 80,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,66059*
Ähnlich
HKL
ab € 0,8173*
Ähnlich
HKL
4011126386530
ab € 1,48783*
Ähnlich
HKL
ab € 1,01532*
Ähnlich
HKL
ab € 1,3057*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.