Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussstopfen grau WJ-D VPA 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verschlussstopfen grau WJ-D VPA 5
Verschlussstopfen grau WJ-D VPA 5
Artikel-Nr.:
     3517I-25988634
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     WJ-D VPA 5
EAN/GTIN:
     4024092157080
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen

Verschlussstopfen grau WJ-D VPA 5

Einzelteil zur Verwendung in Kombination mit PERFECT Kabelverschraubung, RAL7035, Zubehör Metrisch Kunststoff
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Ausführung:
offen
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: jacob blindstopfen, blindstopfen, Kunststoffnippel, Steckstutzen, Stufenstutzen, Würgenippel, Würgestopfen, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabeleinsteckstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteck-Kabelstutzen, Dichtungsstopfen, Dichtungsnippel, Dichtungsdurchführung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,64*
€ 8,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 5,65*
€ 8,03*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,45*
€ 9,10*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,01*
€ 9,5319
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,83*
€ 9,3177
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,24*
€ 8,6156
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,07*
€ 8,4133
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,68*
€ 7,9492
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1128* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.