Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Kabelverschraubung GfK Pg16,sw 6-8 EX1540.16.080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser Verschraubung GFK EX1540.16.080 Kst. Pg16 sw RAL 9005 Ex eII D:6-8mm
Kaiser Verschraubung GFK EX1540.16.080 Kst. Pg16 sw RAL 9005 Ex eII D:6-8mm
Artikel-Nr.:
     3517I-25976349
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     EX1540.16.080
EAN/GTIN:
     7611614179384
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg16 pa
kabelverschraubung
kabelverschraubung pg16

Ex-Kabelverschraubung GfK Pg16,sw 6-8 EX1540.16.080

AGRO Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK erhöhte Sicherheit Ex e II (EX1540.16.080).
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindelänge:
13 mm
Schlüsselweite:
27 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6..8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 4,09*
€ 5,07*
17 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 4,1743*
€ 5,1743*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 4,2271*
€ 5,2371*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 4,06*
€ 6,17*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 4,07*
€ 6,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.