Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführungstülle KDT/ZE 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeldurchführungstülle KDT/ZE 9
Kabeldurchführungstülle KDT/ZE 9
Artikel-Nr.:
     3517I-25974882
Hersteller:
     Murrplastik
Herst.-Nr.:
     87121222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
murrplastik durchführungstülle

Kabeldurchführungstülle KDT/ZE 9

Mit der Kabeldurchführungstülle KDT/xE können vorkonfektionierte Leitungen in Verbindung mit der Kabeldurchführungsleiste KDL/E problemlos z. B. in Schaltschränke ein- bzw. durchgeführt werden. Die Tülle ist 2-teilig und wird um die Leitung gelegt. Die Tüllen sind mit Rasthaken versehen, die sich beim Positionieren in der KDL/E verankern. Eine Zugentlastung bei der Type KDT/ZE ist mit einem einfachen Kabelbinder realisierbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9 mm
Mit Zugentlastung:
nein
Winkelausführung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle, Leitungsmanschette, Leitungsschutz, Schutztülle, Kabeltülle, Kabelschutz, Tülle, Kabeldurchführungstülle, Isolationsschutztülle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 1,471*
€ 2,081*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,47774*
€ 2,08774*
26 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,7543*
€ 2,7543*
10 Tage
22
1
€ 6,95*
ab € 1,7544*
€ 2,7544*
3 Tage
18
10
€ 5,80*
ab € 2,09*
€ 2,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,081*
€ 2,47639
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,021*
€ 2,40499
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,901*
€ 2,26219
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,811*
€ 2,15509
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,471*
€ 1,75049
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
440-00011
ab € 0,0871*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.