|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-25967033 Herst.-Nr.: 6066577 EAN/GTIN: 4012196398898 |
| |
|
|  |  |
 | AZ-Verbinder o.Schrauben VF AZK OS A2 Längs- und Winkelverbinder zur Verbindung von AZ-Kleinkanälen. Weitere Informationen:  |  | Breite des Leitungsführungskanals: | 100 mm | Höhe des Leitungsführungskanals: | 45 mm | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte: | Edelstahl 304 (1.4301) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 50 |  | € 5,95* | ab € 4,73* | € 5,71* |  |  |  | | 17 Tage |  | | 50 |  | € 7,90* | ab € 4,80* | € 5,77* |  |  |  | Lager 3517 | |  | | 50 |  | Frei Haus | ab € 5,0244* | € 6,0144* |  |  |  |  | | |  | | 50 |  | Frei Haus | ab € 5,0844* | € 6,0644* |  |  |  | | 19 Tage |  | | 50 |  | € 5,90* | ab € 5,61* | € 6,65* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 300,72* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|