Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzblech RKB 200 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kantenschutzblech RKB 200 F
Kantenschutzblech RKB 200 F
Artikel-Nr.:
     3517I-25966864
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RKB 200 F
EAN/GTIN:
     4013339563708
Suchbegriffe:
Kantenschutzblech

Kantenschutzblech RKB 200 F

Kantenschutzblech, mit abgerundeten Kanten, für Kabelrinnen, zur Verstärkung des Kabelrinnenbodens, zum Schutz der Kabel am Übergang, einschließlich feuerverzinktem anteilmäßigen Befestigungszubehör. In persönlichen Gefährdungsbereichen ist das Kantenschutzblech anzuordnen! VDE zertifiziert! Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! für Kabelrinnen : 200 mm Rinnenbreite Abmessungen (ca.
Weitere Informationen:
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 3,27*
€ 4,47*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,29*
€ 5,04*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 7,898*
€ 10,378*
10
Frei Haus
ab € 8,232*
€ 10,802*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,82*
€ 11,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,378*
€ 12,34982
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,968*
€ 11,86192
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,558*
€ 11,37402
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,898*
€ 9,39862
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 103,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.